Beli mesin potong rumput indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  2. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  3. EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500
    Mulai

    Rp12.999.900

    EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500
    Deskripsi:
    Efco MT6500 merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan mesin 2-tak yang mempunyai daya 4.7 HP dan kapasitas silinder 63.4 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien karena mesin ini menggunakan bar hardnose oregon 20 inci dan rantai 3/8 inci bermaterial baja yang kuat dan awet. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 800 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 50:1. Dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis, mesin ini membutuhkan oli pelumas rantai sebanyak 450 ml untuk menjaga rantai tetap terlumasi secara terus menerus ketika sedang bekerja. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 0.8
    • Cylinder Capacity (cc): 63.4
    • Bar Type: 16\"x18\"x20\"x24\"
    • Dimensions (mm): 48x35
    • Maximum Electricity (kW): 3.5
  4. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  7. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  9. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  11. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  12. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
Daftar Harga mesin potong rumput indonesia Terbaru November 2026
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
EFCO Gergaji Mesin Seri MT6500Rp12.999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
monotaro Garden Spray (Alat Semprot)Rp269.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)